Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı tel fırça makinesi DBS 3500

Havalı tel fırça makinesi, DBS 3500

Ürün no. 07033520

EAN 4099618067716

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı tel fırça makinesi DBS 3500

Ürün no. 07033520
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
Taban koruyucularını, yalıtım malzemelerini, boyayı, pas ve folyoları temizlemek için zaman tasarruflu fırça sistemi

Geleneksel yöntemlere göre avantajları: (ör. naylon zımpara diski, taç zımparalar, tırtıklı kilit rondelaları):


  • Çalışma alanlarında ısınma olmaz

  • Takımlar kirlenmez veya tıkanmaz

  • Fırçalar için daha uzun kullanım ömrü

  • Önemli ölçüde daha uzun fırça süreleri

  • Farklı çalışma türleri sayesinde farklı uygulama alanları

  • Son derece hafif ve kullanışlı tahrikli makine
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Onarım işleri sırasında kaynak dikişlerini temizlemek, araç kaportalarından boya ve pas sökmek ve tamir saclarında koruyucu boyayı sökmek için uygundur

  • 23 mm'lik telli fırçalar daha geniş alanlarda kullanım için idealdir

  • 11 mm'lik telli fırçalar son derece iyi performansları ve erişilemeyen alanlarda kullanım kolaylıklarından dolayı öne çıkarlar.

Çalışma basıncı

6,3 bar

Maks. devir sayısı

3500 dev/dk

Min. hortum iç çapı

9,5 mm

Makine ağırlığı

1,1 kg

Uzunluk x genişlik x yükseklik

280 x 70 x 150 mm

Hava tüketimi

500 l/min

Diş tipi x nominal çap (inç)

R 1/4 in

Havalı tel fırça makinesi DBS 3500 dahil:
1 x
Adaptör, telli fırça

GENİŞ FIRÇA ADAPTÖRÜ-23MM(DBS 3500 İÇİN)

Açıklama:
23 mm
Telli fırçaları yerleştirmek için
Miktar: 1 x
1 x
Adaptör, telli fırça

ADAPT-PGP-DBS3500-L11MM

Açıklama:
11 mm
Telli fırçaları yerleştirmek için
Miktar: 1 x