Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı taşlama makinesi DWS 115 plus

Havalı taşlama makinesi, DWS 115 plus
HAVALI AVUÇ İÇİ TAŞLAMA (DWS 115 PLUS)
DWS115 PLUS

Ürün no. 07038550

EAN 4046778643366

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı taşlama makinesi DWS 115 plus

Ürün no. 07038550
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
Taşlama, kesme ve kaba taşlama işleri için güçlü, rahta kullanımlı makine.

Plastik gövde


Elleri üşütmez



Kompakt tasarım, düşük titreşim


Yorulmadan, rahat çalışma



Mil durdurma tertibatlı


  • Hızlı disk değişimleri

  • Basit kilitleme için


Havanın arkaya doğru iletilmesi



Koruma siperinin ayarı anahtarsız yapılır

Not


Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin basınçlı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Yağlama şartlandırıcı kullanılması önerilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Pul çapı

115 mm

Devir sayısı

10000 dev/dk

Güç çıkışı

600 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Makine ağırlığı

1,6 kg

Hava tüketimi

113 l/min

Min. hortum iç çapı

8 mm

Uzunluk

255 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için