Havalı multi kesici DMS 2
Havalı multi kesici DMS 2
HAVALI MULTİ KESİCİ (DMS 2)
Ürün no. 07038621
EAN 4052703180875
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Standart bıçaklar ve aksesuarlarla kullanım içindir
Üniversal allen Montaj Aparatı
Zararlı duman oluşturmadan mekanik kesme
Salınım hareketi
Yanlışlıkla açılmadan ve sürekli olarak ayarlanabilir bıçak salınım sayısı.
Hava tahliye borusu bulunan egzoz hava sistemi
Çıkan havayı kullanıcıdan ve çalışma alanından uzağa yönlendirir
Uzun süreli makine ömrü için
Yüksek kaliteli rulmanlar
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. rölanti dairesel hızı | 0-20000 1/min |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Hava tüketimi | 370 l/min |
Min. hortum iç çapı | 8 mm |
Şaft | Altıköşe |
Makine ağırlığı | 1,1 kg |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Genişlik | 42 mm |
Yükseklik | 67 mm |