Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı mini aşındırma ve polisaj makinesi DME 75

Havalı mini dairesel zımpara makinesi DME 75
HAV.MİNİ AŞINDIRMA VE POLİSAJ MAK(DME75)

Ürün no. 07032360

EAN 4052712324161

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı mini aşındırma ve polisaj makinesi DME 75

Ürün no. 07032360
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
Powerful, small compressed air random orbital sander for minor sanding tasks and headlight repairs

Ergonomik, kauçuk kaplamalı tutma sapı


konforlu ve kaymaz



Hafif ve kompakt tasarım


Yorulmadan çalışma imkanı sağlar ve dar alanlar için uygundur.



Hız kontrollü


Uygulamaya göre optimum ayarlama



Tutma sapının ucunda ses sönümleyici hava çıkışı


Çalışma alanında egzoz havası yoktur



Geniş, kullanışlı ayarlama vanası


Optimize edilmiş çalışma kolaylığı

Not

Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin basınçlı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir.


Yağlama şartlandırıcı kullanılması önerilir.


Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Zımpara plakası çapı

75 mm

Zımpara stroku

4

Maks. rölanti devri

15000 dev/dk

Güç çıkışı

224 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

113 l/min

Makine ağırlığı

0,7 kg

Min. hortum iç çapı

8 mm

Bağlantı dişi

1/4 inç

Havalı mini aşındırma ve polisaj makinesi DME 75 dahil:
1 x
Kanca ve halka bağl. parç. cırtlı zımpara tabanı

CIRTLI ZIMP.TAB.(HAV.ZIMP.MAK.İÇN)D75-M6

Açıklama:
75 mm
Special support plate with M6 receptacle for use with compressed air polishers and grinding machines.
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için
x 1 ad.
Oiler/Mist lubricator

IN-LINE MINI MIST OILER
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Basınç düşürücü valf

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kanca ve halka bağl. parç. cırtlı zımpara tabanı

ADHDISC-HOKLP-M6-WO.HO-D50

Special support plate with M6 receptacle for use with compressed air polishers and grinding machines.