Havalı matkap, DBM 10 plus
Havalı matkap, DBM 10 plus
HAVALI MATKAP (DBM 10 )-PLUS-10MM
DBM 10-PLUS
Ürün no. 07037950
EAN 4045727727140
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Mandren tutucu | 3/8 inç x 24 UNF |
Maks. mandren bağlama genişliği | 10 mm |
Maks. rölanti devri | 2000 dev/dk |
Güç çıkışı | 335 W |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Hava tüketimi | 85 l/min |
Min. hortum iç çapı | 8 mm |
Makine ağırlığı | 1 kg |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 180 x 170 x 50 mm |
Diş tipi x nominal çap (inç) | R 1/4 in |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!