Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı matkap DBM 10-RL plus

Havalı matkap, DBM 10-RL plus
HAVALI MATKAP (DBM 10 RL)-PLUS-10MM
DBM 10-PLUS

Ürün no. 07037960

EAN 4045727727157

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı matkap DBM 10-RL plus

Ürün no. 07037960
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
Hızlı mandrene sahip, özellikle hafif, kullanışlı matkap. 10 mm mandrene sahip sağ/sol değiştirme.

Ellerde üşüme olmaz


Plastik tutma kolu



Az yorucu, rahat kullanım


Hafif ve kompakt tasarım sayesinde düşük titreşim



Düşük gürültülü


Entegre susturucu



Sağlam


Yüksek kaliteli mandren



Maksimum güç aktarımı ve uzun kullanım ömrü


Hassas dairesel dişli gövdesi



İyi hız kontrolü


Dokunmaya duyarlı tetik

Not
  • Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin havalı hava girişi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.

  • Geçmeli nipel olmadan tedarik edilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Mandren tutucu

3/8 inç x 24 UNF

Maks. mandren bağlama genişliği

10 mm

Maks. rölanti devri

1700 dev/dk

Güç çıkışı

335 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

96 l/min

Min. hortum iç çapı

9 mm

Makine ağırlığı

1 kg

Uzunluk x genişlik x yükseklik

180 x 170 x 50 mm

Diş tipi x nominal çap (inç)

R 1/4 in

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için