Havalı keski makinesi DMH 10
Havalı keski, DMH 10
HAV.DARBELİ KESKİ(DMH 10)-8PRÇ.KESKİ SET
Ürün no. 07037121
EAN 4052703180868
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece dayanıklı ve soğuğa karşı izoleli
Sağlam ve kısmen kauçukla kaplanmış muhafaza
Oldukça kullanışlı ve kullanıcı dostu
Kaymayan, ergonomik şekilli tutma kolu
Darbe gücü sürekli ve hassas bir şekilde kontrol edilebilir
Ayarlanabilir tetik
Pratik plastik çanta ve çok çeşitli aksesuarlar dahildir
Rahat keski değişimleri için sabitleme yayı ve alternatif hızlı mandren ve uzun alet ömrü için özel çelikten yapılmış 5 keski dahildir
2'si 1 arada
Pim keski başlığa takıldığında yoğun pas kırma işlemlerinde kullanılabilir.
- Keski çeşitleri betonla çalışmak için uygun değildir.
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin basınçlı hava girişi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Hava bağlantı rakoru teslimat kapsamına dahil değildir
Veri sayfaları(X)
Şaft | 10,2 mm altıgen ekleme |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Hava tüketimi | 76,4 l/min |
Maks. darbe hızı | 2900 dev/dk |
Piston çapı | 19 mm |
Uzunluk | 218 mm |
Makine ağırlığı | 1,73 kg |
SAC AYIRMA KESKİ UCU (07037121 İÇİN)
HIZLI DEĞİŞEN MANDREN(0703 712 1 İÇİN)