Havalı kartuş tabancası, juniorfix
Havalı kartuş tabancası
HAVALI KARTUŞ TABANCASI (JUNIORFIX)310ML
Ürün no. 0703891310
EAN 4052703473946
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kullanımı kolaydır
Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım
Tutma sapındaki ayar mekanizması sayesinde malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir
Tetik aracılığıyla malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir.
Optimum hareket
Hızlı tetikleme valfinde sönümleyici
Örn. hava besleme parçalarının korunması ve basit temizlik
Tamamen kapalı muhafaza
Havalı kartuş tabancaları için ortalama tüketim yaklaşık 7,2 litre/dakikadır.
Dikkat: Sızdırmazlık maddelerini uygulamak için maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır.
Veri sayfaları(X)
Şunun için uygun: | 310 ml kartuş |
Akış kapasitesi | 7,2 l/min |
Uzunluk | 238 mm |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Makine ağırlığı | 0,47 kg |
Maks. çalışma basıncı | 10 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!