Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı kartuş tabancası Druckfix

Havalı sosis tabancası
HAVALI SOSİS TABANCASI (DRUCKFIX)-600ML

Ürün no. 0703891600

EAN 4052703473984

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı kartuş tabancası Druckfix

Ürün no. 0703891600
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
Sosis ambalajları uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.

Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım



Tutma sapındaki ayar mekanizması sayesinde malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir


Tetik aracılığıyla malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir.



Optimum hareket kabiliyeti


Hızlı çekme valfinde sönümleyici



Tamamen kapalı muhafaza


Örn. hava besleme borusu gibi parçalar için daha iyi koruma ve kolay temizleme.

Not

Havalı kartuş tabancaları için ortalama tüketim yaklaşık 7,2 litre/dakikadır. Dikkat: Sızdırmazlık maddelerini uygulamak için maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

300/600 ml torba

Akış kapasitesi

7,2 l/min

Uzunluk

445 mm

Bağlantı dişi

1/4 inç

Makine ağırlığı

0,95 kg

Maks. çalışma basıncı

10 bar

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Nipel, dişi dişli, 2000 serisi

NPL-PN-S2000-IT-G1/4IN

Dişi dişli fişli nipel

NİPEL-ERKEK-İÇ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

x 5 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uygulama tabancası için vidalı kapak

KARTUŞ TABANCASI-VİDALI KAPAK-SİYAH

Suitable for Airquick, Druckfix, Pressfix and Juniorfix
x 1 ad.
Torba basınç pistonu

YEDEK PİSTON UÇ PLASTİĞİ(SOSİS TAB.İÇİN)

Torbalı malzemeler olarak yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddeleri uygulamak için.