Havalı eğe,DSF 10
Havalı eğe,DSF 10
Ürün no. 07032720
EAN 4053479371078
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. rölanti devri | 15000 dev/dk |
Güç çıkışı | 317 W |
Diş tipi x nominal çap (inç) | R 0,25 in |
Hava tüketimi | 94 l/min |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Min. hortum iç çapı | 9 mm |
Makine ağırlığı | 730 g |
Taşlama kayışı genişliği | 12 mm |
Taşlama kayışı uzunluğu | 330 mm |
Ses basınç seviyesi | 85 dB |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!