Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı düz avuç içi taşlama,DSW 22

Havalı düz avuç içi taşlama,DSW 22
HAVALI AVUÇ İÇİ TAŞLAMA (DSW 22)
DSW22

Ürün no. 07032310

EAN 4038898843504

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı düz avuç içi taşlama,DSW 22

Ürün no. 07032310
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
Long-life, handy rod grinder, angled design, with tool-free speed control and rubberised handle to protect against vibrations and cold hands.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Açılı

Maks. rölanti devri

22000 dev/dk

Güç çıkışı

224 W

Maks. mandren bağlama genişliği

6 mm

Min. hortum iç çapı

8 mm

Makine ağırlığı

0,5 kg

Hava tüketimi

113 l/min

Bağlantı dişi

1/4 inç

Havalı düz avuç içi taşlama,DSW 22 dahil:
1 x
Açık uçlu anahtar

SUITS 0703 012 30 -SPANNER

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manşonlar

SP-COLLET-3MM
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük taşlama aleti için montaj adaptörü

ZIMP./POLİSAJ DİSKİ TUTUCU ADAPT.D50-M6

x 1 ad.
Küçük taşlama aleti için montaj adaptörü

ZIMP./POLİSAJ DİSKİ TUTUCU ADAPT.D76-M6

x 1 ad.
Çelik için Speed taşlama taşı

TAŞLAMA TAŞI-SPEED-ÇELİK-MAVİ-D60X6,0MM

Uzun kullanım ömrüyle birleştirilmiş özellikle yüksek çıkarma oranları.
x 25 ad.
Mandren mili Kesme diskleri ve taşlama diskleri için

GERGİ PİMİ-KESME TAŞI-D6-(0-8MM)-S6MM

Hepsi bir arada. Eksenel veya düz taşlama makinelerinde kullanım amacıyla 6 mm veya 10 mm delikli kesme ve taşlama diskleri için mandren mili.
x 1 ad.
Mandren mili Kesme diskleri ve taşlama diskleri için

TAŞLAMA-KESME TAŞI İÇİN MANDREN D10(0-8)

Hepsi bir arada. Eksenel veya düz taşlama makinelerinde kullanım amacıyla 6 mm veya 10 mm delikli kesme ve taşlama diskleri için mandren mili.
x 1 ad.
Küçük taşlama aleti mini kompakt keçe disk

MİNİ AŞINDRC.DİSK KOMP.ÇOK İNC.KUM.D50MM

With quick-change mounting
x 10 ad.
Mini naylon keçe diski

NAYLON DOKULU ZIMPARA DİSKİ-SYH-D50MM

Compatible with 3M Roloc system
x 10 ad.
Mini naylon keçe diski

NAYLON DOKULU ZIMPARA DİSKİ-SYH-D75MM

Compatible with 3M Roloc system
x 10 ad.
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için