Havalı düz avuç içi taşlama, DSW 15
Havalı düz avuç içi taşlama, DSW 15
Ürün no. 07032320
EAN 4045727042618
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şaft | 1/4 inç - 20 UNC |
Maks. rölanti devri | 15000 dev/dk |
Güç çıkışı | 224 W |
Min. hortum iç çapı | 8 mm |
Makine ağırlığı | 0,72 kg |
Hava tüketimi | 113 l/min |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |