Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı düz avuç içi taşlama, DSG 22 Power

Havalı düz avuç içi taşlama, DSG 22 Power
HAVALI AVUÇ İÇİ TAŞLAMA-DÜZ(DSG22 POWER)
DSG22 POWER

Ürün no. 07032340

EAN 4045727779446

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı düz avuç içi taşlama, DSG 22 Power

Ürün no. 07032340
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
Long-life, die grinder, straight design, with tool-free speed control and rubberised handle to protect against vibrations and cold hands
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Düz

Maks. rölanti devri

22000 dev/dk

Güç çıkışı

373 W

Maks. mandren bağlama genişliği

6 mm

Min. hortum iç çapı

8 mm

Makine ağırlığı

0,7 kg

Hava tüketimi

113 l/min

Bağlantı dişi

1/4 inç

Havalı düz avuç içi taşlama, DSG 22 Power dahil:
1 x
Açık uçlu anahtar

SPANNER

Açıklama:
11 x 17 mm
Miktar: 1 x
1 x
Açık uçlu anahtar

SPANNER

Açıklama:
14 x 19 mm
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manşonlar

SP-COLLET-3MM

x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük taşlama aleti için montaj adaptörü

ZIMP./POLİSAJ DİSKİ TUTUCU ADAPT.D50-M6

x 1 ad.
Küçük taşlama aleti için montaj adaptörü

ZIMP./POLİSAJ DİSKİ TUTUCU ADAPT.D76-M6

x 1 ad.
Çelik için Speed taşlama taşı

TAŞLAMA TAŞI-SPEED-ÇELİK-MAVİ-D60X6,0MM

Uzun kullanım ömrüyle birleştirilmiş özellikle yüksek çıkarma oranları.
x 25 ad.
Mandren mili Kesme diskleri ve taşlama diskleri için

GERGİ PİMİ-KESME TAŞI-D6-(0-8MM)-S6MM

Hepsi bir arada. Eksenel veya düz taşlama makinelerinde kullanım amacıyla 6 mm veya 10 mm delikli kesme ve taşlama diskleri için mandren mili.
x 1 ad.
Mandren mili Kesme diskleri ve taşlama diskleri için

TAŞLAMA-KESME TAŞI İÇİN MANDREN D10(0-8)

Hepsi bir arada. Eksenel veya düz taşlama makinelerinde kullanım amacıyla 6 mm veya 10 mm delikli kesme ve taşlama diskleri için mandren mili.
x 1 ad.
Küçük taşlama aleti mini kompakt keçe disk

MİNİ AŞINDRC.DİSK KOMP.ÇOK İNC.KUM.D50MM

With quick-change mounting
x 10 ad.
Küçük taşlama aleti mini kompakt keçe disk

MİNİ AŞINDRC.DİSK KOMP.ÇOK İNC.KUM.D75MM

With quick-change mounting
x 10 ad.
Mini naylon keçe diski

NAYLON DOKULU ZIMPARA DİSKİ-SYH-D50MM

Compatible with 3M Roloc system
x 10 ad.
Mini naylon keçe diski

NAYLON DOKULU ZIMPARA DİSKİ-SYH-D75MM

Compatible with 3M Roloc system
x 10 ad.
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için