Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı düz avuç içi taşlama, DMP 25

Havalı düz avuç içi taşlama, DMP 25

Ürün no. 07032330

EAN 4047376498624

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı düz avuç içi taşlama, DMP 25

Ürün no. 07032330
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
Small compressed air polisher for repairing minor paintwork damage
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şaft

M6

Maks. rölanti devri

2500 dev/dk

Güç çıkışı

224 W

Min. hortum iç çapı

8 mm

Makine ağırlığı

0,5 kg

Hava tüketimi

113 l/min

Çalışma basıncı

6,3 bar

Bağlantı dişi

M6

Havalı düz avuç içi taşlama, DMP 25 dahil:
1 x
Kanca ve halka bağl. parç. cırtlı zımpara tabanı

CIRTLI ZIMP.TAB.(HAV.ZIMP.MAK.İÇN)D75-M6

Açıklama:
75 mm
Special support plate with M6 receptacle for use with compressed air polishers and grinding machines.
Miktar: 1 x
1 x
Açık uçlu anahtar

SPANNER

Açıklama:
14 x 19 mm
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kanca ve halka bağl. parç. cırtlı zımpara tabanı

ADHDISC-HOKLP-M6-WO.HO-D50

Special support plate with M6 receptacle for use with compressed air polishers and grinding machines.