Havalı dekupaj makinesi, DST mini
Havalı dekupaj makinesi, DST mini
Ürün no. 07038850
EAN 4050641465726
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Rölanti strok hızı | 10500 dev/dk |
Hava tüketimi | 280 l/min |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Min. hortum iç çapı | 8 mm |
Uzunluk | 148 mm |
Makine ağırlığı | 0,47 kg |
Diş tipi x nominal çap (inç) | R 1/4 in |
Strok uzunluğu | 5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!