Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı dekupaj makinesi DST 380

Havalı dekupaj makinesi, DST 380
HAVALI KILIÇ TESTERE (DST 380)
DST380

Ürün no. 0703881

EAN 4024835586658

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı dekupaj makinesi DST 380

Ürün no. 0703881
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
Uzun servis ömrü ve zorlu uygulamalar için sağlam kaporta testeresi.

Yanlış kullanıma karşı korur


Emniyet valfi kolu



Birlikte çalışması keyiflidir


Kauçuk kaplı tutma kolu



Baş üstü işlemler için uygundur


Testere laması 180° döndürülebilir



Esnek kullanım


İlgili uygulamaya uygun entegre güç kontrolü



Kesme derinliğinin hassas ayarı


Ayarlanabilir kılavuz

Not
  • Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin basınçlı hava girişi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.

  • Hava bağlantı rakoru teslimat kapsamına dahil değildir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Alüminyum, plastik, cam elyaf (maks. 4 mm) ve 1,6 mm'ye kadar sac levha için idealdir

Rölanti strok hızı

9500 dev/dk

Hava tüketimi

170 l/min

Çalışma basıncı

6,3 bar

Min. hortum iç çapı

9 mm

Uzunluk

215 mm

Diş tipi x nominal çap (inç)

R 1/4 in

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Düz adaptörlü kaporta testeresi bıçağı

TESTERE AĞZI-DEKUPAJ İÇN-14DİŞ/İNCH-10AD

Araçlar üzerindeki daha yüksek dayanımlı kaporta panelleri için özel kalite
x 1 ad.
Düz adaptörlü kaporta testeresi bıçağı

JIGSAWBLDE-MET-10PCS-CP-18TPI

Araçlar üzerindeki daha yüksek dayanımlı kaporta panelleri için özel kalite
x 1 ad.
Düz adaptörlü kaporta testeresi bıçağı

TESTERE AĞZI-DEKUPAJ İÇN-24DİŞ/İNCH-10AD

Araçlar üzerindeki daha yüksek dayanımlı kaporta panelleri için özel kalite
x 1 ad.
Düz adaptörlü kaporta testeresi bıçağı

INCE DIS TESTERE AGZI (10 ADET)

Araçlar üzerindeki daha yüksek dayanımlı kaporta panelleri için özel kalite
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Dişi dişli fişli nipel

NİPEL-ERKEK-İÇ DİŞ-1/2I-PRİNÇ

Dişi dişli fişli nipel

NİPEL-ERKEK-İÇ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

x 5 ad.
Dişi dişli fişli nipel

NPL-PN-BRS-IT-G3/8IN

x 5 ad.
Dış dişli nipel

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/2I-PRİNÇ

Dış dişli nipel

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

x 5 ad.
Dış dişli nipel

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-3/8I-PRİNÇ

Döner mafsal

MAFSAL-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

Havalı aletler için
x 1 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için