Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı dairesel zımp.makinesi, eksantrik,DTS 136C

Havalı dairesel zımp.makinesi, eksantrik,DTS 136C

Ürün no. 07037522

EAN 4045989779246

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı dairesel zımp.makinesi, eksantrik,DTS 136C

Ürün no. 07037522
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
2.5 mm random orbital disc (for surface treatment)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Zımpara plakası çapı

150 mm

Zımpara stroku

2.5

Maks. rölanti devri

12000 dev/dk

Güç çıkışı

186 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

113 l/min

Makine ağırlığı

0,71 kg

Bağlantı dişi

5/16 inç - 24 UNF

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımpara diski Useit® Superpad ahşap

AKRİLİK ZİMPARASI 100 KUM

Dişli ve dişsiz sert ahşap ve yumuşak ahşap, dolgu macunları, plastikler, alçı levhalar, boyalar, katı ve yumuşak boya sistemleri ve mineral malzemeler (yapay taş) için delikli zımpara diski.
x 25 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için
x 1 ad.
Cırtlı zımpara tabanı

CIRTLI ZIMP.TABN.YUMŞK.ÇOK DELİKLİ D150

Tozsuz çalışma ve optimum sonuçlar için.
x 1 ad.
Cırtlı zımpara tabanı

CIRTLI ZIMP.TABN.ORTA.ÇOK DELİKLİ D150

Tozsuz çalışma ve optimum sonuçlar için.
x 1 ad.
Cırtlı zımpara tabanı

CIRTLI ZIMP.TABN.SERT.ÇOK DELİKLİ D150

Tozsuz çalışma ve optimum sonuçlar için.