Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı cırcırlı anahtar DRS 1/4 inç

Havalı cırcır tornavida, DRS 1/4 inç
HAVALI CIRCIR DRS 1/4I
DRS1/4 ZO

Ürün no. 07038140

EAN 4038898339212

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı cırcırlı anahtar DRS 1/4 inç

Ürün no. 07038140
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
Plastik tutma sapı sayesinde titreşimi ve ellerin soğumasını önleyen, hız ayarlı ve dayanıklı havalı cırcırlı tornavida.

Yüksek güç aktarımı ve dayanıklılık


Hassas planet dişli kutusu



Erişilemeyen alanlarda kullanım için idealdir


Kısa tasarım



Çalışma alanında egzoz havası bulunmaz


Egzoz havası, çalışma alanının tersine doğru yönlendirilir



Elde kullanıma uygundur


Hız, entegre bir kontrol ile ayarlanabilir



Yanlışlıkla ayarlanmaz


Girintili sağ/sol anahtar



Bağlantı hortumu düğümlenmez


Döner basınçlı hava bağlantısı



Kir girişini önler


Kauçukla kaplanmış cırcır kafa

Not

Soketli nipel dahil değildir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şaft

1/4 inç dış kare

Maks. tork

40 Nm

Uzunluk

170 mm

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

90 l/min

Min. hortum iç çapı

6 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.