Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı cırcır tornavida, DRS multi

Havalı cırcır tornavida, DRS multi
HAVALI CIRCIR DRS-MULTI 1/4I - 3/8I

Ürün no. 07038130

EAN 4052703381401

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı cırcır tornavida, DRS multi

Ürün no. 07038130
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
Very small, lightweight pneumatic ratchet screwdriver in rugged plastic housing. Available as a single item or in a kit together with standard accessories.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şaft

1/4 inç allen cıvata

Maks. tork

40,7 Nm

Uzunluk

155 mm

Min./maks. rölanti devri

0-850 dev/dk

Ses basınç seviyesi

90 dB

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

113 l/min

Min. hortum iç çapı

8 mm

Havalı cırcır tornavida, DRS multi dahil:
1 x
Havalı darbeli cırcır anahtarı içn adaptör,1/4 inç

ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-BIT-1/4IN

Miktar: 1 x
1 x
Havalı darbeli cırcır anahtarı içn adaptör,3/8 inç

ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-(BIT-10)-3/8IN

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için