Havalı cırcır anahtarı DSR 1/2 inç
Hvl drb cırcır anahtarı, DSR 1/2 inç
HAVALI DARBELİ CIRCIR ANAHTAR (DSR 1/2I)
Ürün no. 0703110
EAN 4050382637932
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sağ-sol çalışma ayarı kafa kısmında olup geri tepmesiz güç uygulanır.
Kullanıcı dostu. Kullanıcıyı yormaz
Özellikle yüksek tork
Standart havalı cırcır anahtarlarından daha iyi performans gösterir
N/A
Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin basınçlı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Yağlama şartlandırıcı kullanılması önerilir.
Veri sayfaları(X)
Şaft | 1/2 inç dış kare |
Devir sayısı | 400 dev/dk |
Maks. tork | 95 Nm |
Hava tüketimi | 85 l/min |
Uzunluk | 275 mm |
Makine ağırlığı | 1,28 kg |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Min. hortum iç çapı | 8 mm |
Nominal çap (inç) | 1/4 in |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!