Havalı çivi çakma makinası, DSN 5090 22°
Havalı çivi çakma makinası, DSN 5090 22°
DSN5090-22°
Ürün no. 07035420
EAN 4045727695326
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu | 50-90 mm |
Uygun olduğu min./maks. çivi çapı | 2,9 - 3,3 mm |
Min./maks. magazin kapasitesi | 60-70 ADET |
Darbe başına hava tüketimi | 3,69 l |
Makine ağırlığı | 3,81 kg |
Pnömatik bağlantı | R 1/4 inç |
Min./maks. çalışma basıncı | 4,8-8,3 bar |
Uzunluk | 527 mm |
Genişlik | 114 mm |
Yükseklik | 356 mm |
Min. hortum iç çapı | 9 mm |