Havalı çivi çakma makinası, DSN 160
Havalı çivi çakma makinası, DSN 160
Ürün no. 07035600
EAN 4053479545486
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu | 100-160 mm |
Uygun olduğu min./maks. çivi çapı | 3,8 - 4,6 mm |
Magazin kapasitesi | 55 ADET |
Darbe başına hava tüketimi | 4,96 l |
Makine ağırlığı | 6,87 kg |
Pnömatik bağlantı | 1/4 inç |
Min./maks. çalışma basıncı | 5,5-8,3 bar |
Uzunluk | 568 mm |
Genişlik | 145 mm |
Yükseklik | 538 mm |
Min. hortum iç çapı | 9 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!