Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı çivi çakma makinası DSK 1555

Havalı çivi çakma makinesi, DSK 1555
HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ (DSK 1555)
DSK1555

Ürün no. 07035470

EAN 4045727695340

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı çivi çakma makinası DSK 1555

Ürün no. 07035470
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
1,2 mm çapında ve 15–54 mm uzunluğundaki çiviler için özellikle hafif ve kullanışlı çivi çakma makinesi. Makine kapı çıtaları, duvar elemanları, profil çıtaları, bitiş çıtaları, süs elemanları, dekoratif profiller, dekoratif çıtalar, kapı kaplamaları ve ayak çıtaları üzerinde kullanılır.
  • Güçlü, yağsız tahrik sistemi vardır, bu yüzden bakım gerektirmez

  • Boş şarjör algılama

  • Çalışma yüzeylerini korumak için aletsiz derinlik ayarı

  • Çift fonksiyon şalteri sayesinde tek tek çivileme fonksiyonundan temaslı tetikleme fonksiyonuna geçilebilir.

  • Küçük arıza yerlerine takım kullanmadan erişilebilir.

  • Ayarlanabilir hava çıkışı

  • Kemer kancası

  • Hassas yüzeyler üzerinde kullanmak için kauçuk burun

  • Teslimat çanta içinde yapılır
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu

15-54 mm

Uygun olduğu çivi çapı

1,2 mm

Magazin kapasitesi

105 ADET

Darbe başına hava tüketimi

1,13 l

Makine ağırlığı

1,09 kg

Pnömatik bağlantı

R 1/4 inç

Min./maks. çalışma basıncı

4,8-8,3 bar

Uzunluk

241 mm

Genişlik

67 mm

Yükseklik

245 mm

Min. hortum iç çapı

6 mm

Havalı çivi çakma makinası DSK 1555 dahil:
1 x
DSK 1555 için boş çanta

CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC

Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Başsız çivi WX tipi

ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X16

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X19

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X25

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X30

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X35

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

BRADNL-WX-(A2K)-DARKBROWN-1,2X35

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

BRADNL-WX-(A2K)-WHITE-1,2X35

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

BRADNL-WX-(A2K)-1,2X38

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

BRADNL-WX-(A2K)-1,2X40

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

BRADNL-WX-(A2K)-1,2X45

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

BRADNL-WX-(A2K)-1,2X50

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Başsız çivi WX tipi

ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X54

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
x 5000 ad.
Galvanizli çelik, tip WY, küçük başlı

BRADNL-SMALHD-WY-(A2K)-1,2X16

Galvanised steel, blue passivated (A2K)
x 5000 ad.
Galvanizli çelik, tip WY, küçük başlı

BRADNL-SMALHD-WY-(A2K)-1,2X19

Galvanised steel, blue passivated (A2K)
x 5000 ad.
Galvanizli çelik, tip WY, küçük başlı

BRADNL-SMALHD-WY-(A2K)-1,2X25

Galvanised steel, blue passivated (A2K)
x 5000 ad.
Galvanizli çelik, tip WY, küçük başlı

BRADNL-SMALHD-WY-(A2K)-1,2X32

Galvanised steel, blue passivated (A2K)
x 5000 ad.
Galvanizli çelik, tip WY, küçük başlı

BRADNL-SMALHD-WY-(A2K)-1,2X38

Galvanised steel, blue passivated (A2K)
x 5000 ad.
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Basınçlı hava kaplini

KAPLIN HORTUM IÇIN ÇAP=6MM

Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder
x 5 ad.
Dış dişli nipel

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

x 5 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için