Havalı çivi çakma makinası, DCN 4590
Havalı çivi çakma makinası, DCN 4590
DCN4590
Ürün no. 07035580
EAN 4045727695371
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu | 45-90 mm |
Uygun olduğu min./maks. çivi çapı | 2,5 - 3,8 mm |
Min./maks. magazin kapasitesi | 200-300 ADET |
Darbe başına hava tüketimi | 2,97 l |
Makine ağırlığı | 3,5 kg |
Pnömatik bağlantı | R 1/4 inç |
Min./maks. çalışma basıncı | 5-8,3 bar |
Uzunluk | 385 mm |
Genişlik | 145 mm |
Yükseklik | 370 mm |
Min. hortum iç çapı | 9 mm |