Havalı bijon tabancası DSS 3/4 inç, premium P
Havalı bijon tabancası DSS 3/4 inç, premium P
Ürün no. 57143510
EAN 4056807232034
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şaft | 3/4 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 1550 Nm |
Maks. salma torku | 1680 Nm |
Ses basınç seviyesi | 88,2 dB |
Titreşim | 17,49 m/s² |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Makine ağırlığı | 3,18 kg |
Min. hortum iç çapı | 11 mm |
Hava tüketimi | 165 l/min |
Bağlantı dişi | G 3/8 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 222 x 85 x 206 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!