Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı bijon tabancası DSS 1 inç premium P

Havalı bijon tabancası DSS 1 inç premium P

Ürün no. 57143770

EAN 4056807231914

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı bijon tabancası DSS 1 inç premium P

Ürün no. 57143770
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
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features. Recommended maximum bolt size: M32
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şaft

1 inç dış kare

Maks. çalışma torku

1550 Nm

Maks. salma torku

1680 Nm

Ses basınç seviyesi

87,8 dB

Titreşim

17,46 m/s²

Çalışma basıncı

6,3 bar

Makine ağırlığı

3,31 kg

Min. hortum iç çapı

11 mm

Hava tüketimi

165 l/min

Bağlantı dişi

G 3/8 inç

Uzunluk x genişlik x yükseklik

228 x 85 x 206 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NPL-PN-S2000-ET-R3/8IN

With male thread
x 3 ad.
Erkek dişlili nipel, 4000 serisi

NPL-PN-S4000-ET-G3/8IN

x 3 ad.