Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı bijon tabancası DSS 1/2 inç Premium Compact

Hav. bijon tab. DSS 1/2 inç Premium COMPACT
HAVALI BİJON TAB.(DSS 1/2” PREM.COMPACT)

Ürün no. 57143080

EAN 4061975320964

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı bijon tabancası DSS 1/2 inç Premium Compact

Ürün no. 57143080
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
Ortalamanın üstünde performans değerlerine ve geliştirilmiş ekipman özelliklerine sahip sağlam, fiberglasla güçlendirilmiş plastik gövdeli, yüksek kaliteli bijon tabancası.

Mükemmel güç-ağırlık oranı


Yalnızca 1,1 kg ağırlığa sahip maksimum 1100 Nm'ye kadar Sıkma tork gücü



Güvenilir maksimum performans değerleri ve uzun kullanım ömrü


Eşsiz 7 paletli mekanizmaya sahip yüksek kaliteli darbeli makine



Her zaman ilgili uygulamaya göre mükemmel, kullanıcı dostu ayarlama


Tek elle yön değiştirme özelliğine sahip 4 kademeli tork ayarı



Mükemmel kullanım ve optimum kontrol


Yumuşak kavrama bileşenleri ve hassas tetikleyiciye sahip özellikle ergonomik tutma yeri

Not
  • Önerilen maksimum bağlantı elemanları: M14

  • Bijon tabancaları, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.

  • Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında basınçlı hava yardımıyla her gün az miktarda yağ ve gresörlükle her ay yaklaşık 2 sıkım dişli gresi eklenmesi gerekir.

  • Hava bağlantı nipeli teslimat kapsamına dahil değildir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şaft

1/2 inç dış kare

Maks. çalışma torku

750 Nm

Maks. salma torku

1100 Nm

Ses basınç seviyesi

88,6 dB

Titreşim

7,88 m/s²

Çalışma basıncı

6,3 bar

Makine ağırlığı

1,1 kg

Min. hortum iç çapı

8 mm

Hava tüketimi

135 l/min

Bağlantı dişi

G 1/4 inç

Uzunluk x genişlik x yükseklik

115 x 61 x 186 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.