Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı avuç içi taşlama makinesi,DWS 125 plus

Havalı avuç içi taşlama makinesi,DWS 125 plus
DWS125 PLUS

Ürün no. 07038560

EAN 4046778643403

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı avuç içi taşlama makinesi,DWS 125 plus

Ürün no. 07038560
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
Powerful, handy machine for sanding, cutting and roughing work
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Pul çapı

125 mm

Devir sayısı

10000 dev/dk

Güç çıkışı

600 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Makine ağırlığı

1,6 kg

Hava tüketimi

113 l/min

Min. hortum iç çapı

8 mm

Uzunluk

255 mm

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için