Havalı avuç içi taşlama makinesi DSG 25
Havalı avuç içi taşlama makinesi, DSG 25
HAVALI AVUÇ İÇİ TAŞLAMA-DÜZ (DSG 25)
DSG25
Ürün no. 07032300
EAN 4038898843757
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Elleri sıcak tutar
Kauçuk kaplı tutma kolu
Zahmetsiz çalışma ve düşük titreşim
Hafif, kompakt tasarım
Bağlantı hortumu dolaşmaz
Döner basınçlı hava bağlantısı
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin basınçlı hava girişi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
Veri sayfaları(X)
En zorlu uygulamalar (örneğin çapak alma işleri) için özel olarak geliştirilmiş, yüksek güç rezervlerine sahip avuç içi taşlama makinesi.
Tasarım | Düz |
Maks. rölanti devri | 25000 dev/dk |
Güç çıkışı | 224 W |
Maks. mandren bağlama genişliği | 6 mm |
Min. hortum iç çapı | 8 mm |
Makine ağırlığı | 0,4 kg |
Hava tüketimi | 113 l/min |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |