Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hava kanalı montaj apart., L mil montajı için

Hava kanalı montaj apart., L mil montajı için

Ürün no. 0862512001

EAN 4046778368726

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hava kanalı montaj apart., L mil montajı için

Ürün no. 0862512001

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 15 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Gijon için uygun

M10

Maks. yük kuvveti

800 N

Kalınlık (t)

5 mm

Genişlik (B)

35 mm

Kenar uzunluğu (L1)

79 mm

Kenar uzunluğu 2 (L2)

65 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL)

24 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB)

8,5 mm

Yuvarlak delik çapı (RL)

5 mm

Ağırlık

179 g

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme

Çelik

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler