Haustür-Einsteckschloss HT 28
EINSTESHLO-HT28-PZ-DIN/R-SIL-92-65-20-R
Art.-Nr. 0688505069
EAN 4056807942728
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüchen, verzinkt
- Durch einen Kunststoffbelag, eingebettet in die Falle, wird dies beim Auftreffen auf das Schließblech geräuschgedämpft
Lieferung ohne Schließblech.
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | S | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | C | 2 | 0 |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für überfälzte Holzhaustüren im Wohnbereich.
![]() | |
Türschlossklasse | 3 |
Stulpform | Rund |
Ausführung | Flüsterschloss |
Stulpbreite | 20 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Drückernuss | 10 mm |
Mit Wechsel | Ja |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Farbe Stulp | Silber metallic |
Werkstoff Falle | Stahl/Polyamid |
Oberfläche Falle | Verzinkt |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Oberfläche Riegel | Verzinkt |
Geeignet für | Holzhaustüren |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Oberfläche Stulp | Lackiert |
DIN | 18251-1 |
EN-Norm | 12209 |
Werkstoff Drückernusslager | Stahl |
Werkstoff | Stahl |
Stulplänge | 280 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenbreite | 94,5 mm |
Schlosskastenhöhe | 184 mm |
Schlosskastendicke | 15 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
