Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haustür-Einsteckschloss HT 28

EINSTESHLO-HT28-PZ-DIN/R-SIL-92-65-20-K

Art.-Nr. 0688505129

EAN 4056807942780

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haustür-Einsteckschloss HT 28

Art.-Nr. 0688505129

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüsterschloss
  • Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüchen, verzinkt

  • Durch einen Kunststoffbelag, eingebettet in die Falle, wird dies beim Auftreffen auf das Schließblech geräuschgedämpft
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003
3S500C3BC20

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für überfälzte Holzhaustüren im Wohnbereich.

Türschlossklasse

3

Stulpform

Kantig

Ausführung

Flüsterschloss

Stulpbreite

20 mm

DIN-Richtung

DIN R

Dornmaß

65 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Drückernuss

10 mm

Mit Wechsel

Ja

Werkstoff Stulp

Stahl

Farbe Stulp

Silber metallic

Werkstoff Falle

Stahl/Polyamid

Oberfläche Falle

Verzinkt

Werkstoff Riegel

Stahl

Oberfläche Riegel

Verzinkt

Geeignet für

Holzhaustüren

Schlosstyp

Profilzylinder

Oberfläche Stulp

Lackiert

DIN

18251-1

EN-Norm

12209

Werkstoff Drückernusslager

Stahl

Werkstoff

Stahl

Stulplänge

280 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenbreite

94,5 mm

Schlosskastenhöhe

184 mm

Schlosskastendicke

15 mm

Normen

EN 12209, DIN 18251-1

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschließblech lang

WNKLSHLBL-F.TRSHLO-LNG-300X30X21

Zur Erhöhung des Einbruchwiderstandes bei Korridor- und Haustüren
Winkelschließblech lang

WNKLSHLBL-F.TRSHLO-LNG-300X30X25

Zur Erhöhung des Einbruchwiderstandes bei Korridor- und Haustüren
Winkelschließblech Lang mit Mauerbefestigung

WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.MAURBEF-300X30X21

Zur Erhöhung des Einbruchwiderstandes bei Korridor- und Haustüren
Winkelschließblech Lang mit Mauerbefestigung

WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.MAURBEF-300X30X25

Lang; mit Mauerbefestigung
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
3D-Band Insert zum Einfräsen

EINFRSBA-3D-(A2-OPTIK)

Ohne Aushängen, Unterkeilen und Öffnen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
x 3 St.
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-40X65MM

x 1 St.
Stoßgriff ST/A100

STOSGRF-A2-ST/A100-MATT-600MM

x 1 St.
Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ A/Holz/Kunststoff

BEFSA-STOSGRF-A-HO-1SEITIG/UNSICHTBAR

Typ A; für einseitig unsichtbare Befestigung auf Holz und Kunststofftüren
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen