Haushaltshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh Naturlatex
SHTZHNDSHH-CHEM-LATEX-GELB-GR10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Griff durch Rautenprofil
- Extrem elastisch
- Optimales Tastempfinden
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Lebensmittelgeprüft
Datenblätter(X)
- Für Reinigungsarbeiten in Industrie, Gewerbe und Haushalt
- Labortätigkeiten
- Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft
- Wartungs-, Reinigungs- und Pflegearbeiten
Größe | 10 |
Werkstoff | Naturlatex |
Innenausstattung | Baumwollbeflockung |
Normen | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 300 mm |
Materialstärke | 0,42 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,03 mm |
Farbe | Gelb |