Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)

ISO 7042 acél, 10, horg., vastagréteg passzivált

Cikksz. 453350320
EAN 4059609387711
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
ISO 7042 horganyzott acél, 10, vastagréteg passzivált (VZD)

A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.



Az előnyök áttekintése:



  • Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás
Megjegyzés

A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).