Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hatlapú anya, colos

ASME B18.2.2 acél, GR8, sárgára horganyzott, UNC

Cikksz. 7739118

EAN 4052703949472

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hatlapú anya, colos

Cikksz. 7739118

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 30 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.2.2, acél, 8. szilárdsági osztály, sárgára horganyzott, UNC (szabványos menet)

1 INCH (in) = 25,4 mm



A szilárdsági tulajdonságokat az SAE J995 szabvány szabályozza



A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő collban (D)

1-1/8 hüvelyk

Magasság (m1)

0,999 hüvelyk

Kulcsnyílás (s1)

1 11/16

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

GR8

Bevonat

Sárgára horganyzott

Menettípus

UNC

Bekezdésszám collonként

7

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk