Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hatlapú anya

ASME B18.2.2 n.acél, 18-8, fel.kez.len,UNC

Cikksz. 7751337

EAN 4054458716781

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hatlapú anya

Cikksz. 7751337

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.2.2 nemesacél, 18-8, UNC (szabványos menet)

1 INCH (in) = 25,4 mm



A 18-8-as acél az A2 nemesacélhoz hasonló.



A műszaki jellemzőket az ASTM F594 szabvány szabályozza



A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél, AISI 304, 18-8

Bevonat

Sima

Névleges átmérő (D)

3/8 hüvelyk

Bekezdésszám collonként

16

Menettípus

UNC

Magasság

0,210 hüvelyk

Kulcsnyílás

9/16

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk