Hatlapfejű csavar, tövigmenettel
ASME B18.2.1 acél, GR8, sárgára horganyzott, UNC
Cikksz. 7008162200
EAN 4052712196638
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A menethossz eltér a szabványos ASME B18.2.1 szerinti tövigmenettől
1 INCH (in) = 25,4 mm
TM = tövigmenet
A műszaki tulajdonságokat a SAE J429 dokumentum szabályozza.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 5/8 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 2 hüvelyk |
Kulcsnyílás (s1) | 15/16 |
Fejhossz | 0,403 hüvelyk |
Külső hajtás | SW15/16 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Menettípus | UNC |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Szabványok | ASME B18.2.1 |
Szilárdsági osztály | GR8 |
RoHS megfelelőség | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!