Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hatlapfejű csavar, tövigmenettel

ASME B18.2.1 acél, GR5, sárgára horganyzott, UNC

Cikksz. 7007175225

EAN 4054458496676

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hatlapfejű csavar, tövigmenettel

Cikksz. 7007175225

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.2.1, sárgára horganyzott acél, 5. szilárdsági osztály, UNC (szabványos menet)

A menethossz eltér a szabványos ASME B18.2.1 szerinti tövigmenettől



1 INCH (in) = 25,4 mm



TM = tövigmenet



A műszaki tulajdonságokat a SAE J429 dokumentum szabályozza.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

3/4 hüvelyk

Hosszúság (l1)

2-1/4 hüvelyk

Kulcsnyílás (s1)

1 1/8

Fejhossz

0,483 hüvelyk

Külső hajtás

SW1 1/8

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgára horganyzott

Fej típusa

Hatlapfejű

Menettípus

UNC

Menetkialakítás

Végig menetes

Szabványok

ASME B18.2.1

Szilárdsági osztály

GR5

RoHS megfelelőség

Nem

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium paszta, AL 1100

ALU-PASZTA-(AL1100)-SPRAY-300ML

Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagyszilárdságú csavarbiztosító

NAGYSZILÁRDSÁGÚ CSAVARBIZTOSÍTÓ 50 G

Szívós, eltávolítható csavarrögzítő- és tömítőanyag – egykezes adagolórendszer