Hatlapfejű csavar
ASME B18.2.1 acél, GR2, felületkezeletlen
Cikksz. 7000331075
EAN 4052703950478
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A műszaki jellemzőket az SAE J429 dokumentum szabályozza
A menethossz az ASME B18.2.1 szabvány előírásain alapszik
1 INCH (in) = 25,4 mm
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 5/16 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 3/4 hüvelyk |
Menettípus | UNC |
Fejhossz (k1) | 0,211 hüvelyk |
Külső hajtás (s1) | SW1/2 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | GR2 |
Bevonat | Sima |
Kulcsnyílás | 1/2 |
Menethossz (lg) | 3/4 hüvelyk |
Szabványok | ASME B18.2.1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!