Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Haszonjármű kábelösszekötő, 375 db-os Sysko

Haszonjármű kábelösszekötő, 375 db-os Sysko

Cikksz. 5964055806

EAN 4046777768831

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Haszonjármű kábelösszekötő, 375 db-os Sysko

Cikksz. 5964055806
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
Rendszer méretek

4.4.1

Tartalmaz: Haszonjármű kábelösszekötő, 375 db-os Sysko:
25 x
Kábelcsatlakozó

FORR KÁBELCSATL HŐZSUGOR PIROS 2,7MM

Leírás:
2.7 mm
Por- és nedvességálló csatlakozás
Mennyiség: 25 x
25 x
Kábelcsatlakozó

FORR KÁBELCSATL HŐZSUGOR KÉK 4,5MM

Leírás:
4.5 mm
Por- és nedvességálló csatlakozás
Mennyiség: 25 x
25 x
Kábelcsatlakozó

FORR KÁBELCSATL HŐZSUGOR SÁRGA 6,0MM

Leírás:
6.0 mm
Por- és nedvességálló csatlakozás
Mennyiség: 25 x
25 x
Érintkező hüvely, Junior Power Timer (JPT) 2,8

KÁBELVÉG

Leírás:
0,5-1 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Csapos érintkező, 4,0 Nem szigetelt

SZIGETELETLEN SARU

Leírás:
0,5-1,5 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Lapos saru, 2,8, aszimmetrikus akasztópeckekkel

SZIGETELETLEN SARU

Leírás:
0,5-1 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Kerek csatlakozó, RSA 2 1,65

SZIG.-LEN KÁBELSARU 1,5X0,75-1,5

Leírás:
0,5-1 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Csapos érintkező, RSA 2 1,65

SZIG.-LEN KÁBELSARU 1,5X0,75-1,5

Leírás:
0,5-1 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Dupla lapos rugós érintkező, DFK 2 4,8/6,3

KÁBELSARU

Leírás:
0,5-1 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Dupla lapos rugós érintkező, DFK 2 4,8/6,3

SZIG.-LEN KÁBELSARU

Leírás:
1,5-2,5 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Érintkező hüvely, Junior Power Timer (JPT) 2,8

KÁBELSARU

Leírás:
1,5-2,5 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Lapos saru Nem szigetelt

KÁBELVÉG

Leírás:
6,3 x 0,8 mm; Max. huzalkeresztmetszet: 1,5-2,5 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Kábelsaru Nem szigetelt

KÁBELSARU SZIGLEN SN 2,8X0,5/0,5-1,0NMM

Leírás:
0,5-1,0 mm²; 2,8 x 0,5 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Lapos saru Nem szigetelt

SZIG.-LEN KÁBELSARU

Leírás:
6,3 x 0,8 mm; Max. huzalkeresztmetszet: 0,5-1,0 mm²
Mennyiség: 25 x
25 x
Kábelsaru Nem szigetelt

KÁBELSARU SZIGLEN SN 6,3X0,8/4,0-6,0NMM

Leírás:
4,0-6,0 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Mennyiség: 25 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-16REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 16 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 52 x 78 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez