Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hassas mekanik hazneli tornavida

Hazneli tornavida, hassas mekanik, 13 prç.
TORNAVİDA/BİTS UÇ SETİ-ELEKTRONİKÇİ-13P

Ürün no. 06134801

EAN 4062856071326

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hassas mekanik hazneli tornavida

Ürün no. 06134801
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
13 parça. Tüm hassas mekanik çift bits uçları ile, tüm ince ve filigran cıvata işleri için ideal
  • Elektrikli ve hassas mekanik işlerde kullanım için ideal

  • Döner kapak sayesinde optimum çalışma uygulaması

  • 2C çift bileşenli plastik tutma sapı

  • Çıkarılabilir ve döndürülebilir hazne

  • 12 hassas mekanik çift bits uç, 4 mm dahildir
Not

Çift bits uçlar sıkıştırma halkasıyla tutulur, mıknatıs yoktur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Uç boyutu

HEX 4 mm

Bıçak uzunluğu (A)

45 mm

Tutma sapı uzunluğu (B1)

114 mm

Tutma sapı uzunluğu (açık) (B2)

178 mm

Tutma sapı çapı (C)

28 mm

Parça sayısı

13 ADET

Hassas mekanik hazneli tornavida dahil:
1 x
Çift bits uç, PH, hassas mekanik

DBBIT-PH000/PH00-4X28MM

Açıklama:
PH00; Uzunluk: 28 mm
Hassas mekanik magazinli tornavida için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, PH, hassas mekanik

DBBIT-PH1/PH2-4X28MM

Açıklama:
PH2; Uzunluk: 28 mm
Hassas mekanik magazinli tornavida için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, kanal, hassas mekanik

DBBIT-SL1,5MM-SL2MM-4X28MM

Açıklama:
0,3 x 1,5 mm; Uzunluk: 28 mm; 0,4 x 2 mm
Hassas mekanik magazinli tornavida için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, kanal, hassas mekanik

DBBIT-SL2,5MM-SL3MM-4X28MM

Açıklama:
0,4 x 2,5 mm; Uzunluk: 28 mm; 0,6 x 3 mm
Hassas mekanik magazinli tornavida için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, altıgen lokma, hassas mekanik

DBBIT-HEX-(WS1.5/2)-4X28MM

Açıklama:
HEX 2 inç Uzunluk: 28 mm
Hassas mekanik magazinli tornavida için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, altıgen lokma, hassas mekanik

DBBIT-HEX-(WS2.5/3)-4X28MM

Açıklama:
HEX 3 mm Uzunluk: 28 mm
Hassas mekanik magazinli tornavida için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, TX, hassas mekanik

HASSAS BİTS UÇ-ÇİFT TARAF-TX3/TX4-4X28MM

Açıklama:
TX4
Hassas mekanik magazinli tornavida için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, TX, metrik Delikli, çok uçlu tornavida için

DBBIT-TX6/TX8-HO-4X28MM

Açıklama:
TX8
Elektronik ve hassas mekanik uygulamaları için
Miktar: 1 x
1 x
Çift bits uç, TX, metrik Delikli, çok uçlu tornavida için

DBBIT-TX10/TX15-HO-4X28MM

Açıklama:
TX15
Elektronik ve hassas mekanik uygulamaları için
Miktar: 1 x
1 x
Double bit, pentalobe, precision engineering

DBBIT-PENTALOBE-2/5-4X28MM

Açıklama:
P5; Uzunluk: 28 mm
For electronics and precision engineering
Miktar: 1 x
1 x
Double bit, claw spanner/triangular, precision engineering

DBBIT-CLWSPN2,6-TRI2,3-4X28MM

Açıklama:
Üçgen, Çatal anahtar; Uzunluk: 28 mm
For electronics and precision engineering
Miktar: 1 x
1 x
Double bit, PH/TX, precision engineering

DBBIT-PH0/TX5-4X28MM

Açıklama:
TX5; Uzunluk: 28 mm
For electronics and precision engineering applications
Miktar: 1 x