Hassas atölye sürgülü kumpası
Hassas atölye sürgülü kumpası
HASSAS ATÖLYE KUMPASI (0-250MM)
Ürün no. 071576 13
EAN 4011231748865
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- DIN 862'ye uygun
- Paslanmaz. Mat krom kaplamalı ondalık göstergesi ve ölçek
- Bıçak noktaları ve kilitleme vidaları ile
- Okuma 1/20 mm
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 250 mm |
Verniye ölçeği | 1/128 inç |
Çenenin uzunluğu | 80 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
DIN | 862 |
Standartlar | DIN 862 |
Ölçek değeri | 0,05 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 833,000 g |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 0-250 mm |