Haşere temizleyici, ECO LINE
Haşere temizleyici, ECO LINE
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 491 g |
Kimyasal baz | Su yüzey aktif madde |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Yeşil |
pH değeri | 8 |
Yoğunluk | 0,982 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
Kap | Pompalı sprey kabı |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Çevre dostu |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!