Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment

Hartschaumeinlage für 1/2-Zoll-Steckschlüsselsort.
SCHAUMEINLG-(096513 110)

Art.-Nr. 095513 110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment

Art.-Nr. 095513 110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Klemmeffekt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

310 mm

Höhe

35 mm

Breite

100 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen