Hartschaum - SCHAUMEINLG-(F.096501224)-400X155X45MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hartschaum - SCHAUMEINLG-(F.096501224)-400X155X45MM - 1

Hartschaum

Hartschaum 1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 24TLG
SCHAUMEINLG-(F.096501224)-400X155X45MM
ZEBRA

Art.-Nr. 095501224

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hartschaum

Art.-Nr. 095501224
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
Mit Klemmeffekt
  • 400 x 155 x 45 mm

  • Für 1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment mit 24 Teilen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

400 mm

Höhe

45 mm

Breite

155 mm