Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz - SAE-LO-HM-M16-D68MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz - SAE-LO-HM-M16-D68MM - 1

Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz

SAE-LO-HM-M16-D68MM

Art.-Nr. 0632400068

EAN 4046778265186

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz

Art.-Nr. 0632400068
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
Robust und langlebig


Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen (Abb. 1) garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung.



Schneller Bohrfortschritt


Auf den universellen Einsatz abgestimmte, aggressive Schneiden



Optimierter Sägenkörper


Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengeometrie der vergrößerten Spanräume (Abb. 2) und der Ausräumnut (Abb. 3)

Hinweis

Achtung:


  • Lochsäge nur drehend einsetzen. Schlag abschalten!

  • Nicht geeignet für hartgebrannte Fliesen und Feinsteinzeug


Zentrierbohrer und Aufnahme bitte separat bestellen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mauerwerk (z. B. Ziegel und Gasbeton), Leichtbaustoffe (z. B. Gipskarton/Rigips), Fliesen je nach Fliesenhärte (sehr stark abhängig von der Fliesensorte und dem Hersteller), Kunststoffe und Holz (z. B. Massivholz, Spanplatten und Sperrholz).

Durchmesser (Ø)

68 mm

Anzahl Schneiden

5 STK

Bohrtiefe

60 mm

Anwendungsbereich

Hohlwanddosen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer Hartmetall

BO-ZENT-LOSAE-HM-D8,0-L120MM

Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
x 1 St.
Zentrierbohrer HSS

BO-ZENT-LOSAE-HSS-D7,4-L120MM

Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen in Holz und Kunststoff
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L90MM

x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L220MM

x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L370MM

x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L105MM

Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L220MM

Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L370MM

Für Bohrhammer