Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz
Lochsäge Hartmetall
SAE-LO-HM-M16-D85MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und langlebig
Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen (Abb. 1) garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung.
Schneller Bohrfortschritt
Auf den universellen Einsatz abgestimmte, aggressive Schneiden
Optimierter Sägenkörper
Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengeometrie der vergrößerten Spanräume (Abb. 2) und der Ausräumnut (Abb. 3)
Achtung:
- Lochsäge nur drehend einsetzen. Schlag abschalten!
- Nicht geeignet für hartgebrannte Fliesen und Feinsteinzeug
Zentrierbohrer und Aufnahme bitte separat bestellen.
Datenblätter(X)
Mauerwerk (z. B. Ziegel und Gasbeton), Leichtbaustoffe (z. B. Gipskarton/Rigips), Fliesen je nach Fliesenhärte (sehr stark abhängig von der Fliesensorte und dem Hersteller), Kunststoffe und Holz (z. B. Massivholz, Spanplatten und Sperrholz).
Durchmesser (Ø) | 85 mm |
Anzahl Schneiden | 5 STK |
Bohrtiefe | 60 mm |
Anwendungsbereich | Einbauleuchten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!