Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz - SAE-LO-HM-M16-D80MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz - SAE-LO-HM-M16-D80MM - 1

Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz

Lochsäge Hartmetall
SAE-LO-HM-M16-D80MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0632400080
EAN 4046778265209
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
Robust und langlebig


Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen (Abb. 1) garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung.



Schneller Bohrfortschritt


Auf den universellen Einsatz abgestimmte, aggressive Schneiden



Optimierter Sägenkörper


Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengeometrie der vergrößerten Spanräume (Abb. 2) und der Ausräumnut (Abb. 3)

Hinweis

Achtung:


  • Lochsäge nur drehend einsetzen. Schlag abschalten!

  • Nicht geeignet für hartgebrannte Fliesen und Feinsteinzeug


Zentrierbohrer und Aufnahme bitte separat bestellen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mauerwerk (z. B. Ziegel und Gasbeton), Leichtbaustoffe (z. B. Gipskarton/Rigips), Fliesen je nach Fliesenhärte (sehr stark abhängig von der Fliesensorte und dem Hersteller), Kunststoffe und Holz (z. B. Massivholz, Spanplatten und Sperrholz).

Durchmesser (Ø)

80 mm

Anzahl Schneiden

5 STK

Bohrtiefe

60 mm

Anwendungsbereich

Verteilerdosen
Kabeldurchlass-Abdeckungen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer Hartmetall

BO-ZENT-LOSAE-HM-D8,0-L120MM

ZEBRA
Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen und hammerfesten Leichtbohrkronen in Mauerwerk
x 1 St.
Zentrierbohrer HSS

BO-ZENT-LOSAE-HSS-D7,4-L120MM

ZEBRA
Für den Einsatz mit Hartmetall-Lochsägen in Holz und Kunststoff
x 1 St.
Schnellwechselaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-SHNLWE-6KT-SW11-M16-L118MM

ZEBRA
Komfortabler Schnellverschluss, für schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Zentrierbohrers
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L90MM

ZEBRA
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L220MM

ZEBRA
x 1 St.
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine

AUFN-BOKRO-6KT-SW11-M16-L370MM

ZEBRA
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L105MM

ZEBRA
Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L220MM

ZEBRA
Für Bohrhammer
x 1 St.
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft

AUFN-BOKRO-PLUS-M16-L370MM

ZEBRA
Für Bohrhammer
x 1 St.