Hartmetall-Kunstbohrer mit Kronenspitze für Sacklochbohrung
Hartmetall-Kunstbohrer Kronenspitze Grundlochbohr.
ZB-HM-BOHRER-BESHLG-KROSP-R-D5XL57
Art.-Nr. 0682100129
EAN 4011231561662
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 5 mm |
Länge | 57 mm |
Ausführung | Rechts |
Werkstoff | Hartmetall |