Hartmetall-Kunstbohrer mit Spannfläche und Einstellschraube
Hartmetall-Kunstbohrer
ZB-HM-BOHRER-BESHLG-RECHTS-D10XL57
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 10 mm |
Länge | 57 mm |
Ausführung | Rechts |
Werkstoff | Hartmetall |